Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspüllösung pH Neutral 3er Set, Inhalt: 600 ml


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Plum Augenspüllösung pH Neutral 3er Set, Inhalt: 600 ml
Plum Augenspüllösung pH Neutral 3er Set, Inhalt: 600 ml
Plum Augenspüllösung pH Neutral 3er Set, Inhalt: 600 ml
Plum Augenspüllösung pH Neutral 3er Set, Inhalt: 600 ml
Artikel-Nr.:
     894-PC4753
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     PC4753
EAN/GTIN:
     4044589512819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Plum Augenspüllösung pH Neutral 3er Set zur Neutralisierung von Säuren und Alkali
PLUM Augenspüllösung pH Neutral

Handliche Flasche mit steriler Phosphatlösung (4,9 %) wirkt neutralisierend bei Säuren und Alkali. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale, Staubkappe sowie leicht verständlichen Anwendungshinweisen auf dem Etikett.

  • zum Ausspülen von Säuren und Akali
  • geeignet für den Einzeleinsatz oder für die Nachfüllung der Augenspül- und Notfallstation

Spülzeit:

200 ml ca. 2 Minuten

1000 ml ca. 10 Minuten


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
200
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspüllösung
Produktkategorie:
Augenspülungen
Inhaltsstoff:
Phosphatlösung (4,9 %)
Marke:
plum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,66*
€ 40,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 29,66*
€ 40,34*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 40,34*
€ 48,00
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 39,53*
€ 47,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 36,74*
€ 43,72
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 35,54*
€ 42,29
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 34,87*
€ 41,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 29,66*
€ 35,30
pro Satz
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.