Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspüllösung pH Neutral, zur Neutralisierung von Säuren und Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plum Augenspüllösung pH Neutral, zur Neutralisierung von Säuren und Alkali
Plum Augenspüllösung pH Neutral, zur Neutralisierung von Säuren und Alkali
Plum Augenspüllösung pH Neutral, zur Neutralisierung von Säuren und Alkali
Artikel-Nr.:
     894-PC4752
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4752
EAN/GTIN:
     5715205475229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspüllösung pH Neutral zur Neutralisierung von Säuren und Alkali
PLUM Augenspüllösung pH Neutral Phosphate

Handliche Flasche mit steriler Phosphatlösung (4,9 %) wirkt neutralisierend und minimiert die Wirkung bei Unfällen mit Säuren und Alkali.

  • zum Ausspülen von Säuren und Akali
  • geeignet für den Einzeleinsatz oder für die Nachfüllung der Augenspül- und Notfallstation
  • versiegelte Flaschen halten bis zu 3,5 Jahre
  • gemäß EN 15154-4
  • einfache Handhabung
  • erhältlich mit Einzelaufsatz oder DUO Aufsatz für beide Augen

Spülzeit:

200 ml ca. 2 Minuten


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
200
Stück [VE]:
1
Norm:
DIN EN 15154-4
Produktart:
Augenspüllösung
Produktkategorie:
Augenspülungen
Inhaltsstoff:
Phosphatlösung (4,9 %)
Marke:
plum
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
424
1
€ 4,50*
ab € 6,97*
€ 9,59*
1 Tag
68
1
€ 5,95*
ab € 8,06*
€ 10,96*
1 Tag
494
1
€ 5,45*
ab € 8,24*
€ 11,19*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,41*
€ 11,38*
2 Tage
474
1
€ 4,99*
ab € 8,58*
€ 11,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.