| |
|
| Artikel-Nr.: 894-PC4708 Herst.-Nr.: 4708 EAN/GTIN: 5715205470811 |
| | |
|
| | |
| Plum Augenspülstation Maxi 2 Flaschen mit Wandhalterung, Anleitungstafel und Spiegel PLUM Augenspülstation Maxi Augenspüllösung mit steriler 0,9% Natriumchloridlösung ist geeignet zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä Wandstation mit 2 x 1.000 ml Augenspülflaschen mit steriler 0,9% Natriumchloridlösung inkl. Wandhalterungen, Piktogramm mit Spiegel. Die Spülflaschen sind mit ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe ausgestattet. Die Station ermöglicht eine Spülzeit von insgesamt ca. 20 Minuten und ist insbesondere für den Einsatz an Arbeitsplätzen geeignet, wo eine längere Spülzeit erforderlich und das Risiko für Augenunfälle besonders groß ist. Inhalt: 1 x 1000 ml Flasche pH-Neutral und 1 x 1000 ml Flasche Augenspüllösung Spülzeit pro Flasche: ca. 10 Minuten Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 2.000 | Norm: | DIN EN 15154-4 | Produktart: | Augenspülstation | Produktkategorie: | Augenspülungen | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Inhaltsstoff: | Natriumchloridlösung (0,9%) | Montageort: | Wand | Marke: | plum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,27* | € 64,38* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,35* | € 66,32* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,56* | € 66,35* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,01* | € 68,42* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 62,82* | € 79,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|