| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705841 Herst.-Nr.: 4708 EAN/GTIN: 5715205470811 |
| |
|
| | |
| Augenspülstation »Maxi« Eigenschaften: • Flaschen gemäß DIN EN 15154-4 • Keine Wartung und Reinigung erforderlich • Flaschen Plum Augenspüllösung (0,9 % Natriumchloridlösung) • Wandhalterungen und separate Piktogrammtafel mit Spiegel • Für Arbeitsplätze, an denen Fremdkörper (Staub, Schmutz u.ä) ins Auge gelangen können Inhalt: • 2 x 1000 ml Flaschen Weitere Informationen: | | Markenname: | Plum | Herstellername: | Plum Safety ApS | Herstellerartikelnummer: | 4708 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 49,97* | € 64,02* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,03* | € 64,06* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 51,82* | € 68,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,84* | € 70,07* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 59,90* | € 75,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|