| |
|
| Artikel-Nr.: 894-PC4695 Herst.-Nr.: 4695 EAN/GTIN: 5715205469525 |
| | |
|
| | |
| Plum Augenspüllösung im Einzelkarton zum Ausspülen von Staub und Schmutz PLUM Augenspüllösung Flasche im EinzelkartonAugenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) und ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. - sterile Natriumchloridlösung (0.9 %)
- zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä.
- im separaten Einzelkarton
- Entnahme an der seitlichen Perforierung
- schnelle und unkomplizierte Öffnung
Spülzeit: 200 ml-Flasche: ca. 2 Minuten 500 ml-Flasche: ca. 5 Minuten Durch die Wandhalterung können die Augenspüllösungen im Einzelkarton griffbereit an der Wand befestigt werden (bitte separat bestellen!) Maße: 7,0 x 5,5 x 15,5 cm Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 200 | Norm: | DIN EN 15154-4 | Produktart: | Augenspüllösung | Produktkategorie: | Augenspülungen | Inhaltsstoff: | Natriumchloridlösung (0,9%) | Marke: | plum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 6,55* | € 9,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 7,00* | € 10,48* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 7,28* | € 10,87* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 7,37* | € 11,33* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,25* | € 13,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|