Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plum Augenspülwandbox leer, aus Polystyrol inklusive Spiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plum Augenspülwandbox leer, aus Polystyrol inklusive Spiegel
Plum Augenspülwandbox leer, aus Polystyrol inklusive Spiegel
Plum Augenspülwandbox leer, aus Polystyrol inklusive Spiegel
Artikel-Nr.:
     894-PC4651
Hersteller:
     Plum
Herst.-Nr.:
     4651
EAN/GTIN:
     5715205465114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Plum Augenspülwandbox leer geeignet für 200 ml und 500 ml Flaschen Plum Augenspüllösung
PLUM Wandbox für Augenspülflaschen

  • innnenliegender Spiegel, Befestigungsmaterial und Kennzeichnung der Augenspüleinrichtung
  • geeignet für Plum Augenspülflaschen 200 ml, 500 ml und 500 ml DUO
  • schützt die Augenspülflaschen vor Staub und Schmutz
  • leicht zu öffnen

Maße (B x H x T): 28,0 x 23,0 x 11,0 cm

Material: Polystyrol


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,0
Höhe [cm]:
28,0
Tiefe [cm]:
11,0
Farbe:
grün
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 31,86*
3 Tage
17
€ 4,50*
ab € 23,75*
€ 31,87*
2 Tage
78
€ 5,50*
ab € 25,36*
€ 33,76*
4 Tage
78
€ 4,99*
ab € 26,75*
€ 35,14*
€ 5,95*
ab € 27,08*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.