| |
|
| Artikel-Nr.: 894-PC4605 Herst.-Nr.: 4605 EAN/GTIN: 5715205460522 |
| | |
|
| | |
| Plum Augenspüllösung im Einzelkarton zum Ausspülen von Staub und Schmutz PLUM Augenspüllösung Flasche im EinzelkartonAugenspülflasche mit steriler Natriumchloridlösung (0,9 %) und ergonomisch geformter Augenschale und Staubkappe. - sterile Natriumchloridlösung (0.9 %)
- zum Ausspülen von Fremdkörpern wie Staub, Schmutz, Splittern u.ä.
- im separaten Einzelkarton
- Entnahme an der seitlichen Perforierung
- schnelle und unkomplizierte Öffnung
Spülzeit: 200 ml-Flasche: ca. 2 Minuten 500 ml-Flasche: ca. 5 Minuten Durch die Wandhalterung können die Augenspüllösungen im Einzelkarton griffbereit an der Wand befestigt werden (bitte separat bestellen!) Maße: 7,0 x 5,5 x 15,5 cm Weitere Informationen: | | Inhalt [ml]: | 500 | Norm: | DIN EN 15154-4 | Produktart: | Augenspüllösung | Produktkategorie: | Augenspülungen | Inhaltsstoff: | Natriumchloridlösung (0,9%) | Marke: | plum |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 8,54* | € 12,28* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 9,90* | € 13,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 9,81* | € 13,99* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 10,30* | € 14,54* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,04* | € 17,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02608* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|