Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Entgratemesser Trimmex Simplasto rutschsicherer Griff, mit Kunststoffkappe Griffmaterial: Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Martor Entgratemesser Trimmex Simplasto rutschsicherer Griff, mit Kunststoffkappe Griffmaterial: Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
Martor Entgratemesser Trimmex Simplasto rutschsicherer Griff, mit Kunststoffkappe Griffmaterial: Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
Martor Entgratemesser Trimmex Simplasto rutschsicherer Griff, mit Kunststoffkappe Griffmaterial: Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
Martor Entgratemesser Trimmex Simplasto rutschsicherer Griff, mit Kunststoffkappe Griffmaterial: Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
Martor Entgratemesser Trimmex Simplasto rutschsicherer Griff, mit Kunststoffkappe Griffmaterial: Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
Martor Entgratemesser Trimmex Simplasto rutschsicherer Griff, mit Kunststoffkappe Griffmaterial: Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
Martor Entgratemesser Trimmex Simplasto rutschsicherer Griff, mit Kunststoffkappe Griffmaterial: Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
Artikel-Nr.:
     894-MS5140
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     514.02
EAN/GTIN:
     4002632907081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entgratemesser
Entgratmesser
Entgratungsmesser
Ersatzklingen Schablonenmesser
Martor Entgratemesser Trimmex Simplasto rutschsicherer Griff, mit Kunststoffkappe
MARTOR TRIMMEX SIMPLASTO

  • Skalpell mit kunststoffummanteltem Griff
  • für feine und präzise Schneidarbeiten
  • auch zum Entgraten von Kunststoffteilen geeignet
  • abgerundete Klinge für mehr Sicherheit
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • mit Kunststoffkappe
  • mit Befestigungsöse

Material: Soft-Grip-ummantelter Aluminiumgriff

Maße (LxBxH): 162 x 7,5 x 17 mm

montierte Klinge: Nr. 629 Stahl, abgerundete Spitzen, Stärke: 0,50 mm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
0,8
Höhe [cm]:
1,7
Länge [cm]:
16,2
Produktart:
Entgratemesser
Produktkategorie:
Messer
geeignet für:
Linkshänder | Rechtshänder
Klingenwechsel:
Klingenwechsel mit Werkzeug
Modell:
TRIMMEX SIMPLASTO
Schneidmaterial:
Balsaholz | Filz | Gummigrat | Kaschierte Folie | Kunststoffgrat | Laminierte Folie | Metallgrat | Vliesstoff
Material Griff:
Softgrip-Kunststoff | Aluminium
Material Klinge:
Stahl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,24*
€ 5,73*
11 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 4,40*
€ 5,95*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 3,95*
ab € 4,91*
€ 6,61*
1
€ 4,00*
ab € 4,19*
€ 6,77*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,37*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
629.50
ab € 2,20*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,61*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 5,76*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.