Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrsystem GANGWAY, Leitpfosten Madison, Messing, Höhe: 950mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrsystem GANGWAY, Leitpfosten Madison, Messing, Höhe: 950mm
Absperrsystem GANGWAY, Leitpfosten Madison, Messing, Höhe: 950mm
Absperrsystem GANGWAY, Leitpfosten Madison, Messing, Höhe: 950mm
Artikel-Nr.:
     894-MA6050
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     A1-550-H00
EAN/GTIN:
     4044589076854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Kordelständer Madison repräsentativer Leitpfosten, Material: Messing
Via Guide GANGWAY Leitpfosten Madison

Repräsentative und elegante Pfosten in verschiedenen Oberflächenausführungen!

Einhängen der Kordel erfolgt durch vier Aussparungen am Kopf.

Beide Pfostenmodelle sind nur für den Innenbereich geeignet.

  • Oberflächen: Chrom, Messing oder Nickel matt
  • Durchmesser Fuß: 32,0 cm
  • Durchmesser Pfosten: 5,0 cm
  • abgerundeter Fuß
  • Gesamtgewicht: ca.11 kg

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
5
Gewicht [kg]:
11
Höhe ü. Flur [cm]:
95
Produktart:
Kordelständer
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
Messing
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Verbindungselement:
Kordel
Material:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Kordelpfosten, Kordelständer, via guide gurtkassette, gurtkassette, kordelständer messing, Madison Gangway, Via Guide
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,64*
€ 160,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,24*
€ 160,57*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 132,29*
€ 162,85*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 138,04*
€ 168,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 193,31*
€ 235,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,76*
€ 280,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,39*
€ 261,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Via Guide
2-302-02000
ab € 61,02*
Sonstiges
Via Guide
2-301-02000
ab € 60,84*
Sonstiges
Via Guide
2-300-02000
ab € 60,96*
Sonstiges
Via Guide
2-303-02000
ab € 67,97*
Sonstiges
Via Guide
2-307-02000
ab € 60,95*
Sonstiges
Via Guide
2-306-02000
ab € 60,98*
Sonstiges
Via Guide
2-305-02000
ab € 60,96*
Sonstiges
Via Guide
2-308-02000
ab € 67,91*
Sonstiges
Via Guide
2-327-02000
ab € 60,91*
Sonstiges
Via Guide
2-326-02000
ab € 60,94*
Sonstiges
Via Guide
2-325-02000
ab € 60,91*
Sonstiges
Via Guide
2-328-02000
ab € 67,82*
Sonstiges
Via Guide
2-412-02000
ab € 84,47*
Sonstiges
Via Guide
2-411-02000
ab € 84,72*
Sonstiges
Via Guide
2-410-02000
ab € 84,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.