Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kordel blau L2000xD38mm PP Endkappen CR geb.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gurtabsperrsystem GANGWAY,Polypropylenseil: blau,2m,Kordelendstück: Nickel matt
Gurtabsperrsystem GANGWAY,Polypropylenseil: blau,2m,Kordelendstück: Nickel matt
Gurtabsperrsystem GANGWAY,Polypropylenseil: blau,2m,Kordelendstück: Nickel matt
Artikel-Nr.:
     1498-9109490017
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     2-307-02000
EAN/GTIN:
     4045806001321
Suchbegriffe:
Absperrkordel
Samtkordel
Kordelpfosten
Kordelständer
Polypropylen · wetterfest · mit 2 Endkappen mit Karabinerhaken · Ø 38 mm, Länge 2000 mm
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Farbe:
blau
Material:
Polypropylen
Ø:
38 mm
Endkappen:
Chrom gebürstet
Marke:
VIA GUIDE
Weitere Suchbegriffe: absperrkordel 2m, kordelständer, Absperrkordeln, Absperrsystem, Seilabsperrungen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 78,36*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 61,16*
€ 78,44*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,83*
€ 83,16*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,15*
€ 87,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 93,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,27*
€ 103,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,21*
€ 99,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,42*
€ 94,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Via Guide
2-306-02000
ab € 80,83*
Ähnlich
Via Guide
2-316-02000
ab € 81,16*
Ähnlich
Via Guide
2-315-02000
ab € 81,15*
Ähnlich
Via Guide
2-317-02000
ab € 81,25*
Ähnlich
Via Guide
2-302-02000
ab € 60,98*
Ähnlich
Via Guide
2-301-02000
ab € 61,01*
Ähnlich
Via Guide
2-300-02000
ab € 60,94*
Ähnlich
Via Guide
2-305-02000
ab € 60,95*
Ähnlich
Via Guide
2-327-02000
ab € 60,98*
Ähnlich
Via Guide
2-326-02000
ab € 60,97*
Ähnlich
Via Guide
2-325-02000
ab € 60,94*
Ähnlich
Via Guide
2-412-02000
ab € 84,85*
Ähnlich
Via Guide
2-411-02000
ab € 84,62*
Ähnlich
Via Guide
2-410-02000
ab € 84,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.