Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrständer Kopfring f.4 Seilaufnahmen H950mm Pfosten CR geb.VIA GUIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-9109489981
Hersteller:
     Via Guide
Herst.-Nr.:
     A1-550-H00
EAN/GTIN:
     4045806002281
Suchbegriffe:
Gurtkassette
Gurtwandkassette
Wandgurtkassette
Wandkassette
Höhe 950 mm · Fuß-Ø 320 mm · Rohr-Ø 50 mm · Gewicht ca. 11 kgWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: ca. 11kg· Höhe über Flur: 950mm
Weitere Informationen:
Pfosten:
Chrom gebürstet
Fuß:
Gusseisen
Fuß-Ø:
320 mm
Ständer:
Chrom gebürstet
Befestigungsart:
Standfuß
Ausführung:
Kopfring für 4 Seilaufnahmen
Material:
Aluminium
Rohr-Ø:
50 mm
Höhe:
950 mm
Marke:
VIA GUIDE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kordelpfosten, Kordelständer, via guide gurtkassette, gurtkassette, kordelständer messing, Absperrständer, Standrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,45*
€ 145,94*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 103,81*
€ 146,08*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 122,606*
€ 151,296*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,61*
€ 160,10*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 138,64*
€ 170,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,94*
€ 173,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,25*
€ 171,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 8 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 9 Stück
€ 138,48*
€ 164,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,73*
€ 152,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Via Guide
2-302-02000
ab € 45,58*
Sonstiges
Via Guide
2-301-02000
ab € 45,30*
Sonstiges
Via Guide
2-300-02000
ab € 45,53*
Sonstiges
Via Guide
2-303-02000
ab € 51,89*
Sonstiges
Via Guide
2-307-02000
ab € 45,42*
Sonstiges
Via Guide
2-306-02000
ab € 45,36*
Sonstiges
Via Guide
2-305-02000
ab € 45,45*
Sonstiges
Via Guide
2-308-02000
ab € 51,97*
Sonstiges
Via Guide
2-327-02000
ab € 45,36*
Sonstiges
Via Guide
2-326-02000
ab € 45,52*
Sonstiges
Via Guide
2-325-02000
ab € 45,36*
Sonstiges
Via Guide
2-328-02000
ab € 51,89*
Sonstiges
Via Guide
2-412-02000
ab € 64,71*
Sonstiges
Via Guide
2-411-02000
ab € 64,43*
Sonstiges
Via Guide
2-410-02000
ab € 64,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.