Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teroson VR 105 Intensiv Scheiben-Reiniger mit Aktivschaum, Inhalt: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson VR 105 Intensiv Scheiben-Reiniger mit Aktivschaum, Inhalt: 500 ml
Teroson VR 105 Intensiv Scheiben-Reiniger mit Aktivschaum, Inhalt: 500 ml
Teroson VR 105 Intensiv Scheiben-Reiniger mit Aktivschaum, Inhalt: 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1308
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1670100
EAN/GTIN:
     5010266004938
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
sidolin glasreiniger 500ml
fensterputzmittel
Teroson VR 105 Intensiv Scheiben-Reiniger mit Aktivschaum
Teroson® VR 105 Scheiben- und Polsterreiniger

Der Teroson® VR 105 intensiv Scheibenreiniger reinigt mühelos und selbstwirkend mit stabilem Aktivschaum und hinterlässt keine Schlieren, Streifen, Polierrückstände und Verschmutzungen.

  • Scheibenreiniger mit Aktivschaum
  • reinigt schlierenfrei alle Glasflächen
  • entfernt Öl, Fett, Polierrückstände, Nikotinablagerungen, Verschmutzungen durch Insekten und Vögel
  • auch für die sanfte Polsterreinigung zu verwenden

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Gebinde:
Sprühdose
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">C</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">LH1308</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">9,80</span></td></tr></tbody></table>

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fensterputzmittel sidolin
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
3
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 8,84*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,99*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,14*
12
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01286* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.