| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338662 Herst.-Nr.: 1670100 EAN/GTIN: 5010266004938 |
| | |
|
| | |
| TEROSON VR 105, ist ein vielseitiger, Intensiv Scheiben-Reiniger mit stabilem Aktivschaum. Reinigt schlierenfrei alle Glasflächen. Außerdem entfernt der Reiniger Öl, Fett, Polierrückstände, Nikotinablagerungen und Verschmutzungen durch Insekten und Vögel. Er ist zur Polsterreinigung geeignet. Einfach anzuwenden: Aufsprühen, kurz einwirken lassen, Rückstände abwischen. • reinigt schlierenfrei alle Glasoberflächen, wie z.B. Fahrzeugscheiben, Spiegel, Scheinwerfer, usw.• entfernt auch Ölrückstände, Fett, Polierrückstände, Nikotinablagerungen und Verschmutzungen durch Insekten und Vögel• geeignet zur Polsterreinigung• einfache Anwendung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1670100 | Werksnummer: | 1670100 | Profil: | 12x500ML Aerosol can | Gewicht netto Kg: | 0,604000 | Gewicht brutto Kg: | 0,604000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Scheibenreiniger |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,33* | € 8,84* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,27* | € 8,90* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 6,33* | € 8,99* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,43* | € 9,14* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,75* | € 9,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01266* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|