Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330150030 TEROSON VR 105, Reinigung & Vorbehandlung, Scheibenreiniger , 500ML Sprühdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teroson VR 105 Intensiv Scheiben-Reiniger mit Aktivschaum, Inhalt: 500 ml
Teroson VR 105 Intensiv Scheiben-Reiniger mit Aktivschaum, Inhalt: 500 ml
Teroson VR 105 Intensiv Scheiben-Reiniger mit Aktivschaum, Inhalt: 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330150030
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1670100
EAN/GTIN:
     5010266004938
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
sidolin glasreiniger 500ml
fensterputzmittel
330150030 TEROSON VR 105, Reinigung & Vorbehandlung, Scheibenreiniger , 500ML Sprühdose - UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN, begrenzte Menge
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fensterputzmittel sidolin, 150030, 1670100, 330150030
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
9
3
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 8,84*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 6,27*
€ 8,90*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,99*
1
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,14*
12
€ 4,90*
ab € 6,75*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01266* pro Milliliter)
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.