| |
|
| Artikel-Nr.: 894-LH1029 Herst.-Nr.: 1379599 EAN/GTIN: 5010266001340 |
| | | |
|
| | |
| Loctite 3090 Klebstoff zum Spaltfüllen und Verkleben 2K Loctite® 3090 2K Klebstoff Der zweikomponentige Loctite® 3090 Klebstoff ist ein schnellhärtender Universalklebstoff zum Spaltfüllen und Verkleben mit einer hervorragenden Haftfestigkeit auf Kunststoff, Gummi und Metall. - 2K Universalklebstoff
- schnellhärtend
- überbrückt Klebespalten bis 5 mm
- Farbe: farblos
- Komponenten: 2K
- Temperaturbeständigkeit -40 bis +80 °C
- verläuft nicht
- inkl. präziser Mischdüse
- eignet sich auch für poröse Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien
Weitere Informationen: | | Inhalt [g]: | 11 | Produktart: | Strukturklebstoff | Produktkategorie: | Klebstoffe | Farbe: | transparent | Eigenschaft: | spaltfüllend | Handfestigkeit: | 1 bis 30 Minuten | Verbindungsart: | Flächenverbindung | Überlappung | Werkstoff: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Holz | Leder | zu verkleben mit: | Metall aktiv z.B. Bronze, Eisen, Kupfer, Stahl | Metall passiv - z.B. Edelstahl, Aluminium, Nickel, Zink, Gold | Kunststoff - z.B. PVC, ABS, Hartkunststoffe | Gummi | Holz | Leder | Gefahrstoff: | k.A. | Signalwort: | Achtung | Gefahrstoffsymbol: | Ausrufezeichen | Viskosität: | hoch | Festigkeit: | hoch |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, loctite 2k kleber 3090, loctite 2 komponenten klebstoff, loctite 2 k kleber |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 16,06* | € 18,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,42* | € 19,61* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,54* | € 19,71* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,42* | € 20,81* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 17,95* | € 21,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 11 Gramm (ab € 1,49273* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|