Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Funktionsweste Dortmund weiß, Größen: S - 3XL Version: XXL - Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Funktionsweste Dortmund weiß, Größen: S - 3XL Version: XXL - Größe: XXL
Korntex Funktionsweste Dortmund weiß, Größen: S - 3XL Version: XXL - Größe: XXL
Korntex Funktionsweste Dortmund weiß, Größen: S - 3XL Version: XXL - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     894-KO1052.XXL
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXFWWXXL
EAN/GTIN:
     4260350885306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex Funktionsweste Dortmund weiß mit zwei Reflexstreifen und zwei Klettverschlüssen

Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXL

Korntex® Funktionsweste Dortmund

  • mit Klettverschluss, größenverstellbar
  • zwei reflektierende Streifen
  • im Polybeutel verpackt

Material: 100 % Polyester

Grammatur: 120 g/m²

Maße:

One-Size XL

60,0 cm Breite

67,0 cm Rücken


  • Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
weiß
Ausstattung:
Reflexelemente | Warnschutz
Typ:
Herren
Verschluss:
Klettverschluss
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,92*
€ 4,25*
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,46*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,46*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,09*
€ 4,70*
4 Tage
382
€ 5,99*
ab € 3,22*
€ 4,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.