| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KO1047.XXL Herst.-Nr.: EOSHOORBKXXL EAN/GTIN: 4260722278026 |
| | |
|
| | |
| Korntex EOS HiVis Hoodie mit schwarzer Brust Signalorange Sweatshirt mit Kapuze und Kängurutasche Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXLKorntex® EOS Hi-Vis Hoody- EN ISO 20471:2013/A1:2016
- EN 13758-1:2001 (UPF 40+)
- OEKO-TEX® 100
- 5 cm breite Reflexstreifen
- Rundhalsauschnitt
- Kapuze mit schwarzem Futter
- Kängurutasche
Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle - Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen: | | Kleidergröße: | XXL | Baumwollanteil [%]: | 35 % | Produktart: | Pullover | Produktkategorie: | Pullover und Sweatjacken | Farbe: | orange | Typ: | Herren | Verschluss: | Reißverschluss | Material: | Polyester | Baumwolle | Polyesteranteil [%]: | 65 % |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,57* | € 43,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,00* | € 43,83* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 32,75* | € 43,83* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 34,62* | € 46,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|