Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex EOS HiVis Hoodie mit schwarzer Brust Signalgelb, Größen: S - 3XL Version: S - Größe: S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex EOS HiVis Hoodie mit schwarzer Brust Signalgelb, Größen: S - 3XL Version: S - Größe: S
Korntex EOS HiVis Hoodie mit schwarzer Brust Signalgelb, Größen: S - 3XL Version: S - Größe: S
Korntex EOS HiVis Hoodie mit schwarzer Brust Signalgelb, Größen: S - 3XL Version: S - Größe: S
Artikel-Nr.:
     894-KO1046.S
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     EOSHOYWBKS
EAN/GTIN:
     4260722277906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kapuzen-Sweatshirt
Kapuzenpullover
Kapuzenshirt
Kapuzensweater
Korntex EOS HiVis Hoodie mit schwarzer Brust Signalgelb Sweatshirt mit Kapuze und Kängurutasche

Ausgewählte Version: S - Größe: S

Korntex® EOS Hi-Vis Hoody

  • EN ISO 20471:2013/A1:2016
  • EN 13758-1:2001 (UPF 40+)
  • OEKO-TEX® 100
  • 5 cm breite Reflexstreifen
  • Rundhalsauschnitt
  • Kapuze mit schwarzem Futter
  • Kängurutasche

Material: 65% Polyester / 35% Baumwolle


  • Version: S - Größe: S
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
S
Baumwollanteil [%]:
35 %
Produktart:
Pullover
Produktkategorie:
Pullover und Sweatjacken
Farbe:
gelb
Typ:
Herren
Verschluss:
Reißverschluss
Material:
Polyester | Baumwolle
Polyesteranteil [%]:
65 %
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 5,99*
ab € 32,61*
€ 43,47*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,67*
€ 43,48*
€ 4,95*
ab € 32,81*
€ 43,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 33,00*
€ 43,69*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.