| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KO1027 Herst.-Nr.: KXPCAPG54 EAN/GTIN: 4260350882466 |
| | |
|
| | |
| Korntex Warn-Kappe Nice mit Reflexelementen fluoreszierend für Kinder Größe einstellbar durch Klettverschluss Warn-Kappe mit Reflexelementen - fluoreszierend und reflektierend
- silberreflektierender Schirmrand
- verstellbar durch Klettband
- bedruckbar auf der Stirn
- mit Luftlöchern
- zwei Reflexsegmente pro Seite
Material: 100 % Polyester Grammatur: 120 g/m2 Weitere Informationen: | | Produktart: | Kappe | Produktkategorie: | Kappen und Mützen | Farbe: | gelb | Ausstattung: | Warnschutz | Typ: | Kinder | Verschluss: | Klettverschluss | Marke: | Korntex | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 3,99* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 3,45* | € 4,26* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,05* | € 4,62* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,20* | € 4,83* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,30* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|