| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KO1023 Herst.-Nr.: KXCAPO54 EAN/GTIN: 4260350882459 |
| | |
|
| | |
| Korntex Warn-Kappe Montpellier fluoreszierend orange für Kinder Größe einstellbar durch Klettverschluss Korntex Hi-Vis Basic Cap Kinder- fluoreszierend
- silberreflektierender Schirmrand
- verstellbar durch Klettband
- bedruckbar auf der Stirn
- Hochsichtbare Cap mit 5-Panel
- mit Luftlöchern
Material: 100 % Polyester Größe: Einheitsgröße (54 cm) Grammatur: 120 g/m2 Weitere Informationen: | | Produktart: | Kappe | Produktkategorie: | Kappen und Mützen | Farbe: | orange | Ausstattung: | Warnschutz | Typ: | Kinder | Verschluss: | Klettverschluss | Marke: | Korntex | Material: | Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,80* | € 3,53* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,77* | € 4,20* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,78* | € 4,22* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,32* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|