Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korntex Multifunktionswarnweste fluoreszierend orange mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen Einheitsgröße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korntex Multifunktionswarnweste fluoreszierend orange mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen Einheitsgröße
Korntex Multifunktionswarnweste fluoreszierend orange mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen Einheitsgröße
Korntex Multifunktionswarnweste fluoreszierend orange mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen Einheitsgröße
Korntex Multifunktionswarnweste fluoreszierend orange mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen Einheitsgröße
Artikel-Nr.:
     894-KO1017
Hersteller:
     Korntex
Herst.-Nr.:
     KXMFOXXL
EAN/GTIN:
     4260350882299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kennzeichnungs-Westen
Kennzeichnungswesten
Sicherheitsweste
Warnschutzwendeweste
Korntex Multifunktionswarnweste Berlin fluoreszierend orange mit Reflexstreifen, Reißverschluss und Taschen
Multifunktionswarnweste

  • Quer- und Längsreflexstreifen
  • mit Reißverschluss vorne
  • zwei Taschen mit Klettverschluss
  • Smartphonetasche, Stiftehalter, Schlüsselring und Ausweistasche
  • verpackt im Polybeutel

Material: 100 % Polyester

Grammatur: 120g/m2

Maße:

65 cm Breite

69 cm Rückenlänge


Weitere Informationen:
Produktart:
Warnweste
Produktkategorie:
Westen
Farbe:
orange
Ausstattung:
Warnschutz
Typ:
Herren
Marke:
Korntex
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,57*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 9,57*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.