Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kimberly Clark Professional Wandhalter für Großrollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kimberly Clark Professional Wandhalter für Großrollen
Kimberly Clark Professional Wandhalter für Großrollen
Kimberly Clark Professional Wandhalter für Großrollen
Artikel-Nr.:
     894-KI1114
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6146
EAN/GTIN:
     5033848007097
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Kimberly Clark Professional Wandhalter für Großrollen zur schnellen, unkomplizierten Entnahme von Papierwischtüchern
Kimberly Clark Spender für Großrollen

Kimberly Clark Spender für WYPALL Wischtuchrollen zur schnellen und unkomplizierten Entnahme von Papierwischtüchern.

  • für Wischtücher (Großrollen)
  • berührungslose Entnahme (verhindert Kreuzkontaminationen)
  • schnell nachfüllbar
  • Stahlrohrkonstruktion

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
51,5
Höhe [cm]:
32,8
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Rollenwischtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Kimberly Clark Professional
Spendersystem:
WYPALL Großrollenspender
Material:
Stahl
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 40,87*
€ 51,73*
€ 14,90*
ab € 45,16*
€ 55,59*
€ 4,95*
ab € 71,13*
€ 85,89*
2 Tage
55
€ 5,45*
ab € 72,83*
€ 88,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 115,10*
€ 134,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,76*
€ 147,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 115,10*
€ 136,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 115,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.