Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-9000469107 Herst.-Nr.: 6146 EAN/GTIN: 5027375021930 |
| |
|
| | |
| für Putztuch-Rollen bis 440 mm Breite · auch als Tischständer zu verwendenWeitere technische Eigenschaften:· VE/Palette: 44 Stück· Höhe ca.: 330mm· Breite ca.: 515mm· Tiefe ca.: 300mm· passend für: Großrollen Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Marke: | KIMBERLY-CLARK | Ausführung: | auch als Tischständer zu verwenden | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Papierhandtuchspender Wandhalter, Wandhalter Papierhandtuchspender, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, wypall putzrolle blau, bodenabroller kimberly, bodenständer, Putztuchspender, Wandhalter, Wandhalter-/Tischständer |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 41,65* | € 51,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,48* | € 54,28* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 49,93* | € 60,05* | | | | | 20 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 49,92* | € 60,06* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 72,41* | € 85,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,41* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|