Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KI1104 Herst.-Nr.: 6955 EAN/GTIN: 5027375045417 |
| | |
|
| | |
| Aquarius 6955 Seifenspender mit Armhebel, für 1,0 l Kartuschen Flüssigseife oder Schaumseife AQUARIUS Seifenspender für Flüssig- und Schaumseife Kimberly Clark Seifenspender für Flüssig- oder Schaumseife von KLEENEX®, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen. - für Flüssig- und Schaumseife
- kosteneffizient
- Fassungsvermögen: 1 Liter
- Verbesserung der Hygiene
- reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
- Verschluss: Schlüssel und Druckknopf
- Maße(BxHxT): 11,6 x 23,5 x 11,4 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 11,6 | Fassungsvermögen [ml]: | 1.000 | Höhe [cm]: | 23,5 | Tiefe [cm]: | 11,4 | Produktart: | Seifenspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | weiß | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Dosierart: | Armhebel | Montageort: | Wand | Produktserie: | Aquarius | Spendersystem: | Aquarius Seifenspender | Material: | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 11,6 × 23,5 × 11,4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Nachfüllpatrone für Seifenspender, Seifenkartusche, Seifenpatronen, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, aquarius handreiniger 1l, nachfüllpatrone für seifenspender, kleenex seifenkartusche |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,55* | € 18,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 21,81* | € 29,81* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 21,89* | € 30,89* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,90* | € 33,78* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 51,15* | € 66,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|