Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband, gelb/ schwarz geblockt, 500 m x 8 cm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Absperrband, gelb/ schwarz geblockt, 500 m x 8 cm
Absperrband, gelb/ schwarz geblockt, 500 m x 8 cm
Absperrband, gelb/ schwarz geblockt, 500 m x 8 cm
Artikel-Nr.:
     894-KE1221
Hersteller:
     Kelmaplast
Herst.-Nr.:
     1100000800500179901000041
EAN/GTIN:
     4022153170115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband schwarz/gelb 500m
absperrband
Absperrband gelb/schwarz geblockt Flatterband in Spenderbox mit Abrollvorrichtung
Kelmaplast Absperrbänder

Flatterband für die kurzfristige Absperrung von Gefahrenbereichen

  • Material: umweltschonende, grundwasserneutrale Folie, 35µ stark
  • extrem reißfest und witterungsbeständig
  • beidseitig bedruckt
  • in einer handlichen Spenderbox mit Abrollvorrichtung

 

Auf Anfrage:

Absperrbänder mit individuellen Texten, einseitig schwarz bedruckt
Mindestabnahmemenge:

  • rot/weiß geblockt: ab 60 Rollen
  • schwarz/gelb oder rot/weiß schraffiert: ab 60 Rollen

Preise und Lieferzeiten erhalten Sie ebenfalls auf Anfrage.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
8,0
Länge [m]:
500,00
Stärke [my]:
35
Produktart:
Absperrband
Produktkategorie:
Absperrband
Farbe:
gelb/schwarz geblockt
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Kelmaplast
Angebote (28)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
103
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 10,89*
€ 14,48*
6 Tage
138
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 11,08*
€ 14,55*
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 10,46*
€ 14,70*
4 Tage
138
pro Rolle
€ 4,99*
ab € 11,23*
€ 14,99*
Lager 894
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 13,87*
€ 17,85*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 17,85*
€ 21,24
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 17,56*
€ 20,90
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,98*
€ 20,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,59*
€ 19,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,88*
€ 18,90
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,87*
€ 16,51
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Meter (ab € 0,02774* pro Meter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wemas
308.082001.14.00
ab € 9,24*
Zubehör
Schake
315522
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.