Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Tischwaage FCB 12K1 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Tischwaage FCB 12K1 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g
Kern Tischwaage FCB 12K1 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g
Kern Tischwaage FCB 12K1 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g
Kern Tischwaage FCB 12K1 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g
Artikel-Nr.:
     894-KB1111
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FCB 12K1
EAN/GTIN:
     4045761083790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Präzisionswaage
Kern Tischwaage FCB 12K1 Wägebereich: 12,0 kg, Ablesbarkeit: 1 g
KERN® FCB

Kompaktwaage mit großer Wägeplatte

  • hinterleuchtetes LCD-Display mit 25 mm Ziffernhöhe
  • Datentransfer an Drucker oder PC
  • PRE-TARE Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts
  • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
  • Maße Wägeplatte (Edelstahl): 252 x 228 mm
  • Maße Gesamtwaage: 270 x 345 x 106 mm
  • Batteriebetrieb möglich mit Block-Batterie 9 V (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • DKD-Kalibrierzertifikat möglich

  • Größe Gesamtwaage (BxHxT): 270 x 345 x 106 mm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
27,00
Höhe [cm]:
10,6
Tiefe [cm]:
34,5
Wägeplattenbreite [cm]:
27
Wägeplattentiefe [cm]:
34,5
Produktart:
Präzisionswaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
1
Ausstattung:
Stückzählung
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
12.000
Reproduzierbarkeit [g]:
1
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Tischwaage, kompaktwaage, Waagen, KERN Kompaktwaage FCB, Ablesbarkeit: 1 g, max. Wägebereich: 12 kg, KERN
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 139,10*
€ 158,71*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,00*
€ 158,73*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,40*
€ 158,83*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,30*
€ 164,76*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 180,57*
€ 204,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,31*
€ 227,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,57*
€ 214,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 180,57* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266472
ab € 58,20*
Zubehör
Kern
266678
ab € 94,49*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 313,97*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 82,78*
Zubehör
Kern
266473
ab € 84,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.