Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
Artikel-Nr.:
     894-KB1087
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EOB 300K100A
EAN/GTIN:
     4045761124905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Paketwaage
Päckchenwaage
Kern Paketwaage EOB 300K100A Wägebereich: 300,0 kg, Ablesbarkeit: 100,0 g
KERN® Plattformwaage EOB

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte

  • Anzeigegerät frei platzierbar durch flexibles Spiralkabel, Länge 1,8 m
  • großes LCD-Display Ziffernhöhe 25 mm
  • Wandhalterung für Anzeigegerät serienmäßig
  • Wägeplatte aus Edelstahl
  • Maße Gesamtwaage: 310 x 300 x 55 mm
  • Maße Anzeigegerät: 220 x 90 x 45 mm
  • zulässige Umgebungstemperatur +10 °C bis +35 °C
  • DKD-Zertifikat möglich

  • Größe Wägepl. 31,0 x 30,0 cm, Nettogewicht 5,0 kg
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,50
Höhe [cm]:
6,5
Tiefe [cm]:
30,5
Wägeplattenbreite [cm]:
31,5
Wägeplattentiefe [cm]:
30,5
Produktart:
Plattformwaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
100
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
300.000
Reproduzierbarkeit [g]:
100
Stromversorgung:
Batterien | Netzstrom
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage, Wägebrücken, Präzisionswaage, Tierwaage, Veterinärwaage, paketwaage kern, paketwaage, Waage Plattformwaage, KERN
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 111,21*
€ 145,19*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,77*
€ 149,06*
Frei Haus
ab € 124,23*
€ 149,93*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 132,07*
€ 154,03*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 152,13*
€ 177,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,34*
€ 209,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,10*
€ 196,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
EOB-A02B
ab € 81,39*
Zubehör
Kern
266679
ab € 115,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.