| |
|
| Artikel-Nr.: 894-KB1013 Herst.-Nr.: 440-902 EAN/GTIN: 4045761013193 |
| | |
|
| | |
| Kern Netzadapter zum Nachrüsten an Kern Waagen Kern Netzadapter Netzteil zum Aufrüsten der KERN Waagen Serie EMB. Geeignet für Best. Nr.: Weitere Informationen: | | Produktart: | Adapter | Produktkategorie: | Waagen | Farbe Kabel: | schwarz | Stecker: | 230 V/16 A | Stecksystem: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischwaage, Netzteil für Tischwaage, Tischwaagennetzteil, netzadapter europa, steckernetzgerät, kern & sohn netzadapter, Waage Zubehör, KERN |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 21,94* | € 29,66* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,05* | € 30,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,89* | € 31,34* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 24,46* | € 33,80* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,21* | € 34,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 21,94* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|