| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5114823 Herst.-Nr.: 440-902 EAN/GTIN: 5060641240079 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = EUR-Adapter Geeignet für den Einsatz mit = Serie 440, Serie 442
Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten, separat bestellbar unter Best.-Nr. ; 511-4823 511-4823 und ; 393-951 393-951. Kompakte Economy-Waagen Serie EMB. Eine professionelle Serie von kompakten Economy-Waagen von Kern. Einfache 2-Tasten-Bedienung Kompakte und leichte Bauweise Große LCD-Anzeige, 15 mm Netz- oder Batteriebetrieb Automatische Abschaltfunktion verlängert die Batterielebensdauer Funktion Verpackungsgewicht Abmessungen und Gewicht: 170 x 240 x 38 mm; 600 g Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | EUR-Adapter | Geeignet für den Einsatz mit: | Serie 440, Serie 442 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischwaage, Netzteil für Tischwaage, Tischwaagennetzteil, netzadapter europa, steckernetzgerät, kern & sohn netzadapter, 5114823, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Waagen-Zubehör, Kern, 440902, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Weighing Scale Accessories |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 21,94* | € 29,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,05* | € 30,98* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 20,89* | € 31,34* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 24,46* | € 33,80* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,21* | € 34,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,46* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|