Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CH 50K100 Hängewaage Kofferwaage Wägebereich 50,0 kg, Ablesbarkeit 100,0 Gramm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CH 50K100 Hängewaage Kofferwaage Wägebereich 50,0 kg, Ablesbarkeit 100,0 Gramm
Kern CH 50K100 Hängewaage Kofferwaage Wägebereich 50,0 kg, Ablesbarkeit 100,0 Gramm
Kern CH 50K100 Hängewaage Kofferwaage Wägebereich 50,0 kg, Ablesbarkeit 100,0 Gramm
Kern CH 50K100 Hängewaage Kofferwaage Wägebereich 50,0 kg, Ablesbarkeit 100,0 Gramm
Artikel-Nr.:
     894-KB1002
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CH 50K100
EAN/GTIN:
     4045761027183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaage
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Kern CH 50K100 Hängewaage Kofferwaage Wägebereich 50,0 kg, Ablesbarkeit 100,0 Gramm
KERN® Hängewaage CH

Der Klassiker unter den Handhängewaagen – perfekt für schnelles Wiegen von erhöhten Lasten

  • LCD-Anzeige mit 11 mm hohen Ziffern
  • Gewichtsanzeige kann durch Drücken der HOLD-Taste für 5 Sekunden „eingefroren“ werden (Data-Hold-Funktion)
  • schaltet nach 3 Minuten ohne Laständerung zur Batterieschonung automatisch ab (AUTO-OFF Funktion)
  • eingebautes, herausziehbares Maßband (Messlänge 100 cm)
  • Haken aus Edelstahl
  • Abmessungen:
    B x T x H 9,0 x 17,5 x 3,0 cm
  • Nettogewicht ca. 250 g

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,0
Höhe [cm]:
17,6
Tiefe [cm]:
3,0
Produktart:
Hängewaage
Produktkategorie:
Waagen
Ablesbarkeit [g]:
100
Eigenschaft:
kallibrierbar
max. Wägebereich [g]:
50.000
Stromversorgung:
Batterien
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,47*
€ 53,59*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 45,58*
€ 53,87*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,28*
€ 55,43*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 47,61*
€ 55,97*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 57,30*
€ 67,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,15*
€ 79,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,71*
Zubehör
Varta
04922
ab € 0,99*
Zubehör
Kern
963-128
ab € 84,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.