| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-605663 Herst.-Nr.: CH 50 K 100 EAN/GTIN: 4045761027183 |
| |
|
| | |
| Hängewaage, handlich und kompakt
Handlich und kompakt Herausziehbares Maßband (100 cm) an Gehäuseunterseite. Zuverlässiger Überlastschutz und Tarierfunktion. Automatische Abschaltung nach 5 Minuten. Messgerät mit hoher Genauigkeit Einschwingzeit 2 Sek., Lieferung inkl. Batterie. Weitere Informationen: | | Typ: | CH 50K100 | Ablesbarkeit: | 100 g | Wägebereich: | 50 kg | Gehäusemaße LxBxT (mit Haken): | 90x30x270 mm | Gesamtlänge (mit Haken): | 105 mm | Ziffernhöhe: | 11 mm | Gewicht: | 315 g | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dynafor, Kranhakenwaage, Kranwaage, Zugkraftmessgerät, Laborwaage, Laborwaagen, Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, Tierwaage, Veterinärwaage, taschenbandmaß 1m, handwaage, 30421043, Hängewaagen, Waagen |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,32* | € 53,23* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 44,91* | € 53,25* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,89* | € 53,31* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 42,57* | € 55,95* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 47,67* | € 56,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|