Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Leiternhöhe 1,9 m, Stufenanzahl 2x8, Gewicht 10,8 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stufen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Leiternhöhe 1,9 m, Stufenanzahl 2x8, Gewicht 10,8 kg
Stufen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Leiternhöhe 1,9 m, Stufenanzahl 2x8, Gewicht 10,8 kg
Stufen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Leiternhöhe 1,9 m, Stufenanzahl 2x8, Gewicht 10,8 kg
Stufen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Leiternhöhe 1,9 m, Stufenanzahl 2x8, Gewicht 10,8 kg
Stufen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Leiternhöhe 1,9 m, Stufenanzahl 2x8, Gewicht 10,8 kg
Stufen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Leiternhöhe 1,9 m, Stufenanzahl 2x8, Gewicht 10,8 kg
Stufen-DoppelLeiter, (Alu), Arbeitshöhe 3,65 m,Leiternhöhe 1,9 m, Stufenanzahl 2x8, Gewicht 10,8 kg
Artikel-Nr.:
     894-KA124760
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     124760
EAN/GTIN:
     4009199124760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Krause Stabilo Stufen-Doppelleiter, beidseitig 2 x 8 Stufen, Arbeitshöhe bis 3,65 m
KRAUSE® Stufen-Doppelleiter (Aluminium)

Die KRAUSE® Stufen-Doppelleiter bringt ein hohes Maß an Sicherheit und Funktionalität mit sich.

  • beidseitig besteigbare Alu-Stufenleiter für den professionellen Einsatz
  • profilierte, 80 mm tiefe, mit dem Holm verbördelte Stufen, gewährleisten einen sicheren Aufstieg und Stand
  • zwei Sicherheitsgurte mit Gurtlaschen, die an den Holmen angeschraubt sind, verhindern das ungewollte Auseinandergleiten der Leiterteile
  • stabile, mehrfach verschraubte Alugelenke
  • verschraubte, rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit
  • Leit- und Anschlaglaschen gewährleisten eine kompakte Einheit für den Transport (ab Modell mit 2 x 7 Stufen)
  • verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
  • hochfest verbördelte Stufen- und Holmverbindungen

 


Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,4
Aufstelltiefe [cm]:
161
Außenbreite [cm]:
61,1
Gewicht [kg]:
10,5
Standhöhe [m]:
1,9
Stufentiefe [cm]:
8
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
beidseitig
Stufenanzahl:
16
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,18*
€ 279,71*
12 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 230,70*
€ 280,05*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 239,62*
€ 290,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,69*
€ 314,61*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 280,70*
€ 336,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,63*
€ 400,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,07*
€ 354,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,70*
€ 334,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.