Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter aus Aluminium, mit 2 x 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-156-895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     156895
EAN/GTIN:
     4009199124760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter aus Aluminium, mit 2 x 8 Stufen
  • beidseitig besteigbar für den professionellen Einsatz
  • sicherer Aufstieg und bequemer Stand durch profilierte, 80 mm tiefe Stufen, die fest mit den Holmen verbördelt sind
  • stabile mehrfach verschraubte Aluminiumgelenke
  • rutschsichere 2-komponenten-Fußstopfen gewährleisten ein hohes Maß an Sicherheit
  • 2 Sicherheitsgurte mit Gurtlaschen, die an den Holmen senkrecht angeschraubt sind, verhindern das ungewollte Auseinandergleiten der Leiterteile
  • Leit- und Anschlaglaschen gewährleisten eine kompakte Einheit beim Transport
Technische Daten:
  • Version: Doppelleiter
  • Ausstattung: ohne Fahrrollen
  • Werkstoff: Aluminium
  • Anzahl Stufen: 2 x 8
  • Breite außen [mm]: 620
  • Höhe außen [mm]: 1900
  • Arbeitshöhe A [m]: 3,4
  • Arbeitshöhe B [m]: 1,4
  • Arbeitshöhe C [m]: 2,05
  • Arbeitshöhe D [m]: 1,9
  • Standhöhe [m]: 1.9
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 10,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Höhe Außen:
1900 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Aluminium
Gewicht:
10,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, krause aluminium stufen-stehleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, Doppelleiter, Mehrzweckleiter, Aluleiter, Universalleiter, Leiter, Stufendoppelleiter, Trittleiter, Stehleiter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 231,44*
€ 279,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,89*
€ 279,71*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 240,89*
€ 290,88*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,62*
€ 314,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,48*
€ 318,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,05*
€ 343,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,60*
€ 336,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,62*
€ 311,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.