Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schieb -Leiter (Alu), zweiteilig, Arbeitshöhe 5,5 m,Leiternlänge einteilig 2,7 m, Gesamt 4,4 m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schieb -Leiter (Alu), zweiteilig, Arbeitshöhe 5,5 m,Leiternlänge einteilig 2,7 m, Gesamt 4,4 m,
Schieb -Leiter (Alu), zweiteilig, Arbeitshöhe 5,5 m,Leiternlänge einteilig 2,7 m, Gesamt 4,4 m,
Schieb -Leiter (Alu), zweiteilig, Arbeitshöhe 5,5 m,Leiternlänge einteilig 2,7 m, Gesamt 4,4 m,
Schieb -Leiter (Alu), zweiteilig, Arbeitshöhe 5,5 m,Leiternlänge einteilig 2,7 m, Gesamt 4,4 m,
Schieb -Leiter (Alu), zweiteilig, Arbeitshöhe 5,5 m,Leiternlänge einteilig 2,7 m, Gesamt 4,4 m,
Artikel-Nr.:
     894-KA123121
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133274
EAN/GTIN:
     4009199123121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Krause Stabilo Aluminium-Schiebeleiter, einteilig Sprossenanzahl 2 x 9, Arbeitshöhe 5,5 m
KRAUSE® Schiebeleiter

Die KRAUSE® Schiebeleiter bringt auch in der Höhe ein großes Maß an Sicherheit mit sich.

  • zweiteilige Alu-Sprossenleiter zum Anlegen für große Arbeitshöhen
  • Leiternteile können auch einzeln verwendet werden
  • rundum profilierte, großdimensionierte Sprossen für sicheren Auf- und Abstieg
  • Führungs- und Beschlagteile aus hochlegiertem Aluminium
  • selbstsichernde Einrasthaken verhindern das ungewollte Auseinandergleiten während der Anwendung und des Transports
  • rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen: die harte Komponente sorgt für eine stabile Verbindung des Stopfens mit dem Holm, die weiche Komponente sorgt für hohe Haftreibung mit dem Untergrund und verhindert das ungewollte Wegrutschen der Leiter

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
5,5
Außenbreite [cm]:
43
Gewicht [kg]:
9
Leiternlänge [m]:
5,4
Stufentiefe [cm]:
3
Norm:
EN 131
Produktart:
Anlegeleiter
Produktkategorie:
Leitern
Stufenanzahl:
18
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 179,10*
€ 223,05*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,60*
€ 229,32*
€ 4,95*
ab € 212,62*
€ 259,48*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 210,79*
€ 259,48*
12 Tage
15
Frei Haus
ab € 216,11*
€ 266,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,79*
€ 250,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.