Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
STABILO SchiebeLtr., zweitlg. 2x9 Spr.
Artikel-Nr.:
     2457-133274
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     133274
EAN/GTIN:
     4009199133274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Schiebeleiter
Die stabile zweiteilige Schiebeleiter für den professionellen Einsatz.
- Stabile holmumgreifende Aluminium-Führungsprofile für eine hohe
Stabilität
- Automatisch einrastende Sperrhebel (AutoSnap-System) für einen
sicheren Transport
- Holme aus stabilem Alu-Pressprofil mit Kantenverstärkung
- Rutschhemmende, rundum profilierte 30 mm tiefe Sprossen für einen
sicheren Stand.
- Leiternteile auch einzeln verwendbar
- Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- Ab der Ausführung 2x12 Sprossen ist das Schiebeteil mit der neuen
Trigon-Traverse ausgestattet.
Weitere Informationen:
Transportlänge:
2.70 Meter
Transportbreite:
0.45 Meter
Transporthöhe:
0.15 Meter
Transportvolumen LxBxH:
0,14 m³
Nettogewicht:
9.8 Kilogramm
Bruttogewicht:
9.91 Kilogramm
Verpackungsgewicht:
0.11 Kilogramm
Sonderverpackungsmaterialien 1:
0,11 PVC
Aufstelllänge min.:
0.70 Meter
Aufstelllänge max.:
1.13 Meter
Aufstellbreite min.:
0.88 Meter
Aufstellbreite max.:
0.88 Meter
Aufstellfläche min.:
0.62 Quadratmeter
Aufstellfläche max.:
0.99 Quadratmeter
Belastbarkeit:
150 Kilogramm
Arbeitshöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
5.25 Meter
Standhöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
3.25 Meter
Produktlänge Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4.40 Meter
Produkthöhe Anlegestellung Schieb- Seilzug- und MZL und Leiterngerüst zweifach ausgeschoben:
4.20 Meter
Arbeitshöhe Anlegeleiter einfach:
3.60 Meter
Standhöhe Anlegeleiter einfach:
1.60 Meter
Produktlänge Anlegeleiter einfach:
2.70 Meter
Produkthöhe Anlegeleiter einfach:
2.60 Meter
Traversenbreite:
0.90 Meter
Sprossenanzahl:
18
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-leiter 2x9 stufen, alu-leiter, alu-leiter krause, KRAUSE, STABILO, Sprossenleiter, geprüfte Qualität, 2x9 Sprossen, zweiteilig, Verkehrsweg, Alu-Anlegeleiter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2457
10 Tage
10
Frei Haus
ab € 178,97*
€ 219,70*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,04*
€ 225,41*
€ 4,95*
ab € 211,13*
€ 257,72*
€ 4,95*
ab € 212,05*
€ 257,72*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 216,80*
€ 264,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2457
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,70*
€ 261,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,92*
€ 260,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,46*
€ 246,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2457
Versand: Lager 2457
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2457
Zeitraum:innerhalb von 45 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.