Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Sicherheitsstandascher Elite Smokers Cease Fire, Maße (BxH): 31 x 97 cm Version: 02 - beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Sicherheitsstandascher Elite Smokers Cease Fire, Maße (BxH): 31 x 97 cm Version: 02 - beige
Justrite Sicherheitsstandascher Elite Smokers Cease Fire, Maße (BxH): 31 x 97 cm Version: 02 - beige
Justrite Sicherheitsstandascher Elite Smokers Cease Fire, Maße (BxH): 31 x 97 cm Version: 02 - beige
Justrite Sicherheitsstandascher Elite Smokers Cease Fire, Maße (BxH): 31 x 97 cm Version: 02 - beige
Artikel-Nr.:
     894-JB1018.02
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JSM2685020
EAN/GTIN:
     0697841127371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Justrite Sicherheitsstandascher Elite Smokers Cease Fire selbstlöschender Standaschenbecher mit Ausdrückzone

Ausgewählte Version: 02 - beige

Justrite® Elite Smokers Cease Fire Sicherheits-Standascher

Der hochwertige Justrite® Elite Smokers Cease Fire Sicherheits-Standascher eignet sich bestens um Zigarettenstummel artgerecht und sicher zu Entsorgen.

  • selbstlöschender Standascher
  • aus robustem und nichtbrennbarem HDPE
  • besonderes Design erzeugt Sauerstoffknappheit im Inneren
  • mit Edelstahl Löschpunkt (Ausdrückpunkt) direkt im Einwurfloch
  • Größe des Einwurflochs verhindert Abfalleinwurf
  • komfortable Höhe: kein Bücken oder Strecken zum Entsorgen 
  • Regendach verhindert erschwerte Reinigung
  • inklusive verzinkter Stahleimer als Auffangbehäter
  • Maße (BxH): 31 x 97 cm
  • Material: nicht rostend und nicht verbiegbar

  • Version: 02 - beige
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
31,0
Höhe [cm]:
97,0
Tiefe [cm]:
31,0
Produktart:
Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
beige
Ausstattung:
Stahleimer
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Boden
Material:
HDPE
Material Inneneinsatz:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 134,62*
€ 172,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 160,41*
€ 200,44*
€ 4,95*
ab € 159,84*
€ 200,44*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 190,35*
€ 235,35*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,44*
€ 238,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,99*
€ 227,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,49*
€ 215,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,41*
€ 190,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
26831
ab € 174,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.