Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Justrite Sicherheitsstandascher Smokers Cease Fire, Maße (BxH): 42 x 98 cm Version: 01 - grau/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Justrite Sicherheitsstandascher Smokers Cease Fire, Maße (BxH): 42 x 98 cm Version: 01 - grau/blau
Justrite Sicherheitsstandascher Smokers Cease Fire, Maße (BxH): 42 x 98 cm Version: 01 - grau/blau
Justrite Sicherheitsstandascher Smokers Cease Fire, Maße (BxH): 42 x 98 cm Version: 01 - grau/blau
Justrite Sicherheitsstandascher Smokers Cease Fire, Maße (BxH): 42 x 98 cm Version: 01 - grau/blau
Artikel-Nr.:
     894-JB1017.01
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JSM26800SN
EAN/GTIN:
     0697841053441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
Justrite Sicherheitsstandascher Smokers Cease Fire selbstlöschender Standaschenbecher mit Ausdrückzone

Ausgewählte Version: 01 - grau/blau

Justrite® Sicherheits-Standascher Smokers Cease Fire

Der hochwertige Justrite® Smokers Cease Fire Sicherheits-Standascher eignet sich bestens um Zigarettenstummel artgerecht und sicher zu Entsorgen.

  • selbstlöschender Standascher
  • aus robustem und nichtbrennbarem HDPE
  • besonderes Design erzeugt Sauerstoffknappheit im Inneren
  • mit Löschpunkt (Ausdrückpunkt) direkt am Einwurfloch
  • Größe des Einwurflochs verhindert Abfalleinwurf
  • komfortable Höhe: kein Bücken oder Strecken zum Entsorgen 
  • Regendach verhindert erschwerte Reinigung
  • inklusive verzinktem Stahleimer als Auffangbehäter
  • Maße (BxH): 42 x 98 cm
  • Material: nicht rostend und nicht verbiegbar

  • Version: 01 - grau/blau
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,0
Höhe [cm]:
98,0
Tiefe [cm]:
42,0
Produktart:
Standascher
Produktkategorie:
Aschenbecher
Farbe:
grau
Ausstattung:
Stahleimer
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Montageort:
Boden
Material:
HDPE
Material Inneneinsatz:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 74,63*
€ 97,06*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 79,92*
€ 102,55*
Frei Haus
ab € 85,98*
€ 113,65*
€ 4,95*
ab € 105,86*
€ 135,26*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,06*
€ 115,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.