Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ypsiplast Heftpflaster blau wasserfest, Größe: 2,5 cm x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ypsiplast Heftpflaster blau wasserfest, Größe: 2,5 cm x 5 m
Ypsiplast Heftpflaster blau wasserfest, Größe: 2,5 cm x 5 m
Ypsiplast Heftpflaster blau wasserfest, Größe: 2,5 cm x 5 m
Artikel-Nr.:
     894-HM40612
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40612
EAN/GTIN:
     4005058406121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Detektierbare Pflaster
Metalldetektierbare Pflaster
Pflaster für Lebensmittelindustrie
Pflaster, detektierbar
Ypsiplast Heftpflaster blau wasserfest mit Schutzring, visuell leicht erkennbar
Ypsiplast Heftpflaster

Fixierpflaster im Schutzring

  • wasserfest
  • latexfreier Kleber
  • auf Rolle individuell zuschneidbar

Größe: 2,5 cm x 5 m


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,5
Länge [cm]:
500
Produktart:
Heftpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
blau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
38
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,66*
€ 2,50*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 1,74*
€ 3,07*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,77*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,77*
11 Tage
900
12
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,89334*
€ 4,06334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
40613
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.