| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-325268-YY Herst.-Nr.: HM40612 EAN/GTIN: 4005058406121 |
| |
|
| | |
| Ypsiplast Heftpflaster blau, 1 VE = 12 Stück, (LxB) 2,5 cm x 5 m Ypsiplast Heftpflaster blau wasserfest mit Schutzringvisuell leicht erkennbar 1 VE = 12 Stück Größe: 2,5 cm x 5 m Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienheftpflaster, Folienpflaster, Fixierpflaster, Heftpflaster, Rollenpflaster, Spulenpflaster, Wasserfeste Pflaster, heftpflaster 2,5 cm x 5 m holthaus, fixierpflaster, fixierpflaster 5m x 2,5 cm, Pflasterspender |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 38 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,66* | € 2,50* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 1,74* | € 3,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,20* | € 3,77* | | | | Lager 4445 | | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,89334* | € 4,06334* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 48,76008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|