| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-holt40612 Herst.-Nr.: 40612 EAN/GTIN: 4005058406121 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aus Wasser abweisender blauer Folie
- visuell erkennbar nicht detektierbar
- mit latexfreiem Polyacrylatkleber
- Spule mit Schutzring
Weitere Informationen: | | Breite: | 2,5 cm | Farbe: | blau | Länge: | 5 m | Typ: | Pflaster |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Folienheftpflaster, Folienpflaster, Fixierpflaster, Heftpflaster, Rollenpflaster, Spulenpflaster, Wasserfeste Pflaster, heftpflaster 2,5 cm x 5 m holthaus, fixierpflaster, fixierpflaster 5m x 2,5 cm, Blasenpflaster, Holthaus, Kinderpflaster, Kühlpflaster, Pflaster, Pflasterset, Wärmepflaster, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 38 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,65* | € 2,43* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 1,73* | € 3,10* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,21* | € 3,79* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,21* | € 3,79* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,91334* | € 3,97334* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 38 Stück ( entspricht € 92,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|