Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 6 Stufen, bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     894-HH9602
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8050-607
EAN/GTIN:
     4007126017536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Hailo L100 TopLine Aluminium-Stufenstehleiter 6 XXL-Stufen, Arbeitshöhe: max. 328 cm
Hailo L100 TopLine

Aluminium-Sicherheits-Stufenstehleiter

 

Die Alu-Sicherheitsleiter mit ausziehbarem Sicherheits-Haltebügel bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm tiefe Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung.

  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Multifunktions-Schale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen und Kleinteilen
  • Zwei Steckplätze für Akkuschrauber verschiedener Größen
  • Eimerschlaufe aus reißfestem Nylon, mit Klick-Schnellverschluss
  • 2 Universalhalter als Halterung für z.B. Putzmittel, Malerrollen und Hammer
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
  • Rutschsicherer Steckfuß
  • Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber
  • Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme
  • Belastbar bis 150kg
  • Stufen zusätzlich mit Eckaussteifungen versehen

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
3,28
Aufstelltiefe [cm]:
116
Außenbreite [cm]:
50
Gewicht [kg]:
7,3
Standhöhe [m]:
1,28
Stufentiefe [cm]:
13
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
6
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
50
Frei Haus
ab € 139,63*
€ 172,45*
€ 4,95*
ab € 142,94*
€ 176,50*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 146,29*
€ 180,38*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 165,08*
€ 200,83*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 236,95*
€ 287,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,57*
€ 342,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,84*
€ 334,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,27*
€ 312,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.