Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Stufen-Stehleiter L100 TopLine, Standhöhe 1,28 m 204814-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204814-YY
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8050607
EAN/GTIN:
     4007126017536
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Hailo Stufen-Stehleiter L100 TopLine, Standhöhe 1,28 m Schritt für Schritt sicher handwerken: Die Stufen-Stehleiter Hailo L100 TopLine bietet neben der praktischen Ablageschale für Werkzeug eine profilierte Stahlplattform für trittfestes Arbeiten und einen ausziehbaren Haltebügel zum Festhalten. Die extratiefe Standfläche gibt zusätzlich Trittsicherheit. Ausziehbarer Sicherheits-Haltebügel für noch mehr Standsicherheit Sicheres Ver- und Entriegeln durch Plattform-Verriegelung Extratiefe Standfläche von 13 cm Multifunktions-Ablageschale mit Eimerschlaufe, Universalhaken und Stabhalter Rutschsichere Hailo EasyClix Basic-Füße (wechselbare Füße passend zum Bodenbelag) Gesamtlänge = 2,09 m Stufen/Sprossen Anzahl = 6 Leiter Typ = Stufen-Stehleitern Standhöhe = 1,28 m Arbeitshöhe = 3,28 m Aufstieg = einseitig Tragkraft = 150 kg Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag = Anti-Rutsch-Riffelung Spreizsicherung Art = Stahl-Seile
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
3.28 m
Gesamtlänge:
2.09 m
Spreizsicherung Art:
Stahl-Seile
Standhöhe:
1.28 m
Stufen/Sprossen Anzahl:
6
Aufstieg:
einseitig
Leiter Typ:
Stufen-Stehleitern
Stufen-/Sprossen-/Plattformbelag:
Anti-Rutsch-Riffelung
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
2100.00 mm
WIDTH GRO:
500.00 mm
DEPTH GRO:
170.00 mm
WEIGHT GRO:
7.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL 2-Mann-Hand
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
Frei Haus
ab € 139,16*
€ 173,04*
€ 4,95*
ab € 142,97*
€ 177,18*
2 Tage
9
€ 2,90*
ab € 146,49*
€ 181,10*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 164,68*
€ 201,45*
Frei Haus
ab € 178,48*
€ 217,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,45*
€ 239,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,01*
€ 236,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,86*
€ 222,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,68*
€ 195,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.