Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Hailo L100 TopLine, Aluminium-Stufenstehleiter, 4 Stufen, bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     894-HH9402
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8050-407
EAN/GTIN:
     4007126017512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Hailo L100 TopLine Aluminium-Stufenstehleiter 4 XXL-Stufen, Arbeitshöhe: max. 285 cm
Hailo L100 TopLine

Aluminium-Sicherheits-Stufenstehleiter

 

Die Alu-Sicherheitsleiter mit ausziehbarem Sicherheits-Haltebügel bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm tiefe Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung.

  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Multifunktions-Schale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen und Kleinteilen
  • Zwei Steckplätze für Akkuschrauber verschiedener Größen
  • Eimerschlaufe aus reißfestem Nylon, mit Klick-Schnellverschluss
  • 2 Universalhalter als Halterung für z.B. Putzmittel, Malerrollen und Hammer
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
  • Rutschsicherer Steckfuß
  • Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber
  • Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme
  • Belastbar bis 150kg
  • Stufen zusätzlich mit Eckaussteifungen versehen

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,85
Aufstelltiefe [cm]:
85
Außenbreite [cm]:
45
Gewicht [kg]:
5,4
Standhöhe [m]:
0,85
Stufentiefe [cm]:
13
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
4
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 93,00*
€ 117,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,05*
€ 122,16*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,36*
€ 122,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,81*
€ 123,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 126,44*
€ 156,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,47*
€ 182,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,33*
€ 170,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 95,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.