Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L100, Aluminium-Stufenstehleiter, 3 Stufen, bis 225 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L100, Aluminium-Stufenstehleiter, 3 Stufen, bis 225 kg
Hailo L100, Aluminium-Stufenstehleiter, 3 Stufen, bis 225 kg
Hailo L100, Aluminium-Stufenstehleiter, 3 Stufen, bis 225 kg
Hailo L100, Aluminium-Stufenstehleiter, 3 Stufen, bis 225 kg
Hailo L100, Aluminium-Stufenstehleiter, 3 Stufen, bis 225 kg
Hailo L100, Aluminium-Stufenstehleiter, 3 Stufen, bis 225 kg
Hailo L100, Aluminium-Stufenstehleiter, 3 Stufen, bis 225 kg
Hailo L100, Aluminium-Stufenstehleiter, 3 Stufen, bis 225 kg
Hailo L100, Aluminium-Stufenstehleiter, 3 Stufen, bis 225 kg
Hailo L100, Aluminium-Stufenstehleiter, 3 Stufen, bis 225 kg
Artikel-Nr.:
     894-HH9302
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8050-307
EAN/GTIN:
     4007126017505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Hailo L100 TopLine Aluminium-Stufenstehleiter 3 XXL-Stufen, Arbeitshöhe: max. 263 cm
Hailo L100 TopLine

Aluminium-Sicherheits-Stufenstehleiter

 

Die Alu-Sicherheitsleiter mit ausziehbarem Sicherheits-Haltebügel bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm tiefe Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung.

  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Multifunktions-Schale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen und Kleinteilen
  • Zwei Steckplätze für Akkuschrauber verschiedener Größen
  • Eimerschlaufe aus reißfestem Nylon, mit Klick-Schnellverschluss
  • 2 Universalhalter als Halterung für z.B. Putzmittel, Malerrollen und Hammer
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
  • Rutschsicherer Steckfuß
  • Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber
  • Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme
  • Belastbar bis 150kg
  • Stufen zusätzlich mit Eckaussteifungen versehen

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,63
Aufstelltiefe [cm]:
70
Außenbreite [cm]:
42
Gewicht [kg]:
4,7
Standhöhe [m]:
0,63
Stufentiefe [cm]:
13
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
3
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 84,84*
€ 107,06*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,31*
€ 112,65*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 113,19*
€ 4,95*
ab € 95,05*
€ 119,96*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 110,65*
€ 138,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,29*
€ 162,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,70*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 95,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.