Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Hailo L80 ComfortLine, Aluminium Sicherheitsleiter, 3 Stufen, bis 150 kg
Artikel-Nr.:
     894-HH1302
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     8040-307
EAN/GTIN:
     4007126023926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Hailo L80 ComfortLine Aluminium Sicherheitsstehleiter 3 Stufen, Arbeitshöhe: max. 263 cm
Hailo L80 ComfortLine

Aluminium-Sicherheits-Stufenstehleiter mit hoher Sicherheit und Funktionalität.

 

Die Alu-Sicherheitsleiter bietet Sicherheit im XXL-Format: 13 cm tiefe Stufen mit Anti-Rutsch-Riffelung.

  • Platzsparend zusammenklappbar
  • Multifunktions-Schale zur Ablage von Werkzeugen, Farbdosen und Kleinteilen
  • Zwei Steckplätze für Akkuschrauber verschiedener Größen
  • Eimerschlaufe aus reißfestem Nylon, mit Klick-Schnellverschluss
  • 2 Universalhalter als Halterung für z.B. Putzmittel, Malerrollen und Hammer
  • Plattformverriegelung für sicheres Ver- und Entriegeln
  • Rutschsicherer Steckfuß
  • Stahl-Plattform mit Anti-Rutsch-Riffelung und Brückenheber
  • Mehr Kniefreiheit durch parallele Holme
  • Belastbar bis 150 kg

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe [m]:
2,63
Aufstelltiefe [cm]:
70
Außenbreite [cm]:
42
Gewicht [kg]:
4
Standhöhe [m]:
0,63
Stufentiefe [cm]:
13
Norm:
EN 131
Produktart:
Stehleiter
Produktkategorie:
Leitern
Aufstieg:
einseitig
Stufenanzahl:
3
Tragfähigkeit [kg]:
150
Material:
Aluminium
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 60,89*
€ 76,92*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 76,93*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 68,80*
€ 87,08*
€ 4,95*
ab € 75,63*
€ 95,87*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 75,63*
€ 95,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,87*
€ 114,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hailo
9948-001
ab € 20,67*
Zubehör
Hailo
9947-001
ab € 20,74*
Zubehör
Hailo
9940-001
ab € 95,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.