Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenhubwagen Quicklift-Hubfunkt.,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigk.:1000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherenhubwagen Quicklift-Hubfunkt.,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigk.:1000kg
Scherenhubwagen Quicklift-Hubfunkt.,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigk.:1000kg
Scherenhubwagen Quicklift-Hubfunkt.,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigk.:1000kg
Scherenhubwagen Quicklift-Hubfunkt.,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigk.:1000kg
Scherenhubwagen Quicklift-Hubfunkt.,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigk.:1000kg
Scherenhubwagen Quicklift-Hubfunkt.,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigk.:1000kg
Scherenhubwagen Quicklift-Hubfunkt.,Hydraulikpumpe,PU-Rollen,Tragfähigk.:1000kg
Artikel-Nr.:
     894-HG3000
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     JF-PU
EAN/GTIN:
     4260151120194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einscherengabelhubwagen
Einscherenhubwagen
Hubwagen Einschere
Scheren-Hochhubwagen
Hanse Lifter® JF-PU Scherenhubwagen mit Quicklift-Hubfunktion und Hydraulikpumpe
Hanse Lifter® JF-PU Scherenhubwagen

Einfaches verfahren von Paletten sowie praktische Nutzung als Werkbank möglich

  • zuschaltbare Hubfunktion für doppelt so schnelles Anheben
  • ca. 44 mm Höhe je Hubschlag bei eingeschaltetem Quicklift
  • rangierbar bis ca. 200 mm Hubhöhe
  • Hydraulikpumpe mit 3-Stufen Teleskopstempel

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 1000 kg
  • Hubbereich: 8,5 - 80,0 cm
  • Gabellänge: 115,0 cm
  • Gabelbreite: 16,0 cm
  • Gesamtlänge: 151,0 cm
  • Gesamtbreite: 52,0 cm
  • Gabelaußenabstand: 52,0 cm
  • Bereifung: Polyurethan
  • Senkgeschwindigkeit: regulierbar
  • Eigengewicht: 108 kg

Weitere Informationen:
Gabelaußenabstand [cm]:
52
Gabelbreite [cm]:
16
Gabellänge [cm]:
115
Gewicht [kg]:
146
max. Hubhöhe [cm]:
80
Produktart:
Handgabelhubwagen | Scherenhubwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Deichsel
Tragfähigkeit [kg]:
1000
Weitere Suchbegriffe: Scherengabelhubwagen, Scherenhochhubwagen, Scherenhubwagen, scherengabelhubwagen, Scherenhubwagen Quicklift-Hubfunkt., Hydraulikpumpe, PU-Rollen, Tragfähigk.:1000kg, HanseLifter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 775,25*
€ 871,15*
€ 4,95*
ab € 799,93*
€ 896,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 873,97*
€ 981,23*
€ 4,95*
ab € 876,99*
€ 981,23*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 981,23*
€ 1.167,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,23*
€ 1.156,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,90*
€ 1.114,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 910,84*
€ 1.083,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 873,97*
€ 1.040,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.