Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanselifter Handgabelhubwagen, extra lang, 200cm, Tandem-Gabelrolle, max. 2t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hanselifter Handgabelhubwagen, extra lang, 200cm, Tandem-Gabelrolle, max. 2t
Hanselifter Handgabelhubwagen, extra lang, 200cm, Tandem-Gabelrolle, max. 2t
Hanselifter Handgabelhubwagen, extra lang, 200cm, Tandem-Gabelrolle, max. 2t
Hanselifter Handgabelhubwagen, extra lang, 200cm, Tandem-Gabelrolle, max. 2t
Artikel-Nr.:
     894-HG2200
Hersteller:
     HanseLifter
Herst.-Nr.:
     BF200020-02
EAN/GTIN:
     4260151120439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Hanse Lifter® BF200020 Handgabelhubwagen extra lang für bis zu 2 Paletten
Hanse Lifter® BF-02 Handgabelhubwagen

Für große Paletten und Displays oder zum gleichzeitigen Transport von zwei Paletten.

  • hochwertige Pulverbeschichtung
  • Hydraulikpumpe mit Überdruckventil für eine lange Lebensdauer
  • verstärkte Deichsel
  • dosiertes Absenken durch Handhebel
  • mit Tandem-Gabelrolle und Ein- und Ausgangsrollen zur leichten Palettenaufnahme

Technische Daten:

  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Hubbereich: 8,5 - 20,0 cm
  • Gabellänge: 200,0 cm
  • Gabelbreite: 16,0 cm
  • Gesamtlänge: 238,5
  • Gesamtbreite: 52,0 cm
  • Bereifung: Polyurethan
  • Eigengewicht: 135 kg

Weitere Informationen:
Gabelaußenabstand [cm]:
52
Gabelbreite [cm]:
16
Gabellänge [cm]:
200
Gewicht [kg]:
135
max. Hubhöhe [cm]:
20
Produktart:
Handgabelhubwagen
Produktkategorie:
Hubwagen
Hubbetrieb:
Deichsel
Tragfähigkeit [kg]:
2.000
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen gabellänge 2000mm trgf.2000kg, gabelhubwagen, gabelhubwagen 2000kg, Hanselifter Handgabelhubwagen, extra lang, 200cm, Tandem-Gabelrolle, max. 2t, HanseLifter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 931,31*
€ 1.029,54*
€ 4,95*
ab € 1.040,59*
€ 1.140,06*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1.041,28*
€ 1.140,06*
Frei Haus
ab € 1.161,30*
€ 1.271,19*
5 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.334,76*
€ 1.447,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.140,06*
€ 1.356,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,51*
€ 1.342,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,44*
€ 1.296,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.063,73*
€ 1.265,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.041,28*
€ 1.239,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapid Transportgeräte
7/2300760
ab € 99,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.