Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M
No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M
No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M
No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M
No 250 Women-Active-Jacke Fernie tinte HAKRO atmungsaktive Jacke Version: M - Größe: M
Artikel-Nr.:
     894-HA25034.M
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0250034005
EAN/GTIN:
     4045981108815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen Jacke
Damenjacke
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Hakro Damen-Active-Jacke Fernie No 250 blau atmungsaktiv und wasserdicht

Ausgewählte Version: M - Größe: M

HAKRO Damen-Active-Jacke Fernie

 

  • atmungsaktiv und wasserdicht (Wassersäule 5.000 mmWS)
  • winddicht
  • Zwei-Wege Reßverschluss
  • abnehmbare Kapuze

 

Material: 2,5 Lagen-Laminat, 100 % Polyester

Farben: schwarz, weiß, rot, tinte

 

Größen: XS - XXXL


  • Version: M - Größe: M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Freizeitjacke
Produktkategorie:
Jacken
Farbe:
blau
Typ:
Damen
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,46*
€ 88,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,87*
€ 90,49*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,27*
€ 91,17*
4 Tage
57
€ 5,90*
ab € 75,11*
€ 92,10*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 116,75*
€ 142,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,64*
€ 167,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0250010008
ab € 68,07*
Ähnlich
Hakro
0250010009
ab € 74,65*
Ähnlich
Hakro
0250010006
ab € 68,17*
Ähnlich
Hakro
0250010005
ab € 67,68*
Ähnlich
Hakro
0250010004
ab € 68,12*
Ähnlich
Hakro
0250010007
ab € 67,90*
Ähnlich
Hakro
0250010003
ab € 67,81*
Ähnlich
Hakro
0250315008
ab € 67,92*
Ähnlich
Hakro
0250315009
ab € 74,98*
Ähnlich
Hakro
0250315006
ab € 67,70*
Ähnlich
Hakro
0250315005
ab € 68,00*
Ähnlich
Hakro
0250315004
ab € 68,05*
Ähnlich
Hakro
0250315007
ab € 67,90*
Ähnlich
Hakro
0250315003
ab € 67,87*
Ähnlich
Hakro
0250028008
ab € 67,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.