Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GfS Tagalarm mit Einbaunetzteil zur Öffnungsüberwachung von Türen Maße (BxHxT): 12,0 x 30,0 x 6,8 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GfS Tagalarm mit Einbaunetzteil zur Öffnungsüberwachung von Türen Maße (BxHxT): 12,0 x 30,0 x 6,8 cm
GfS Tagalarm mit Einbaunetzteil zur Öffnungsüberwachung von Türen Maße (BxHxT): 12,0 x 30,0 x 6,8 cm
GfS Tagalarm mit Einbaunetzteil zur Öffnungsüberwachung von Türen Maße (BxHxT): 12,0 x 30,0 x 6,8 cm
Artikel-Nr.:
     894-GH7300
Herst.-Nr.:
     730000
EAN/GTIN:
     4251851673004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tagalarm
GfS Tagalarm mit Einbaunetzteil zur Öffnungsüberwachung von Türen
GfS Tag-Alarm mit Einbaunetzteil

Der Tag-Alarm ist ein kostengünstiges und einfach anzuschließendes Gerät zur Öffnungsüberwachung von Paniktüren im Verlauf von Rettungswegen.

Bei Begehung der Paniktür wird ein akustischer sowie optischer Alarm ausgelöst. Das Alarmgerät beinhaltet Profilhalbzylinder zur Scharf- /Unscharfstellung.

Es sind zusätzlich über die Schlüsselschaltung die Funktionen „Einzelfreigabe“ und „Dauerfreigabe“ einstellbar.

  • akustischer Alarm (Hupe: 95 dB/ 1m)
  • mit integrierter Blitzleuchte
  • mit eingebautem Profilhalbzylinder zur Scharf-/Unscharfschaltung
  • LED rot/grün zur Zustandsanzeige
  • mit Einbaunetzteil (In: 230V, 50Hz 17W Out: 12V, 600mA)
  • Batterieüberwachung
  • eloxiertes Aluminiumgehäuse
  • wahlweise für Funk- oder Kabelreedkontakt

Abmessungen (BxHxT): 12 cm x 30,0 x 6,8 cm

Farbe: silber

Lieferumfang:

  • 1x Tagalarm
  • 2x Schlüssel

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,0
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
6,8
Produktart:
Tag-Alarm
Produktkategorie:
Fluchttürsicherung
Farbe:
silber
Anzahl Schlüssel:
2
geeignet für:
DIN Links Türen | DIN Rechts Türen
Lieferung inkl.:
Netzteil | Schlüssel
Stromversorgung:
Unterputz-Netzteil
Material:
Aluminium
Alarm:
akustisch und optisch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: GfS Tagalarm mit Einbaunetzteil zur Öffnungsüberwachung von Türen Maße (BxHxT):, 0 x 30, 0 x 6, 8 cm, Gesellschaft für Sicherheitstechnik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,85*
ab € 265,94*
€ 320,85*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 277,98*
€ 333,88*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,88*
€ 397,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,31*
€ 390,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,04*
€ 373,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,16*
€ 361,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,98*
€ 330,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
700005
ab € 70,40*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
771524
ab € 323,05*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830210
ab € 93,66*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990048
ab € 199,81*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
555024
ab € 40,66*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
930210
ab € 24,09*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
930110
ab € 24,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.