Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tagalarm mit integriertem Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tagalarm mit integriertem Netzteil
Tagalarm mit integriertem Netzteil
Artikel-Nr.:
     510-730000
Herst.-Nr.:
     730000
EAN/GTIN:
     4251851673004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tagalarm

Tagalarm mit uP-Netzteil

Der GfS-Tagalarm ist ein kostengüünstiges und einfach anzuschließendes Gerät, um den Verschluss von türen im Verlauf von Rettungswegen zu überwachen und zu kontrollieren.
Das Gerät wird montagefertig mit einem Einbaunetzteil geliefert. Es kann wahlweise mit einem Funk- oder Kabelreedkontakt verwendet werden. Bei Verwendung des Funkreedkontaktes sollte es innerhalb einer Entfernung von bis zu 30 m zum Funk-Reed-Kontakt montiert werden. Bei Begehung der Tüür löst ein Alarm aus, der durch die im Gerät eingebaute Alarmleuchte auch visuell wahrgenommen werden kann. Berechtigte Personen begehen die türen einfach mit einem Schlüüssel, ohne dass Alarm ausgelöst wird.

Lieferumfang:

  • 1x Tagalarm inkl. Profilhalbzylinder mit 2 Schlüüsseln
  • inkl. Hupe (100 dB / 1m)
  • Spannungssversorgung über integriertes Netzteil In: 230V, 50 Hz, 17W, Out: 12V, 600mA
  • rot-grüne LED-Zustandsanzeige
Weitere Suchbegriffe: Panikstangensicherung, Hemmschwelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 510
10
€ 4,85*
ab € 296,67*
€ 320,22*
€ 4,95*
ab € 308,98*
€ 333,81*
Preise: Lager 510
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,22*
€ 381,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,58*
€ 377,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,67*
€ 353,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 510
Versand: Lager 510
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 510
Zeitraum:innerhalb von 60 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
700005
ab € 83,86*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
771524
ab € 360,29*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
830210
ab € 107,32*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
990048
ab € 230,05*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
555024
ab € 47,79*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
930210
ab € 28,91*
Zubehör
GfS - Gesellschaft für Sicherheitstechnik
930110
ab € 28,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.